VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In | AD4PQU 42W350

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PQU Μοντέλο: PT-Cut Master A-80Cross Ref: 42W350

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,902.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης πλάσματος
Μήκος καλωδίου35ft.
Χωρητικότητα κοπής1 / 2 "
ΥπηρεσίεςΗλεκτρονικός
Εισαγωγή100 Amps
Τάση Εισόδου220/440
Συνολικό βάθος31 "
συνολικό ύψος21 "
συνολικό πλάτος13 "
PSI75
Ονομαστική Έξοδος80 A / ώρα.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8515290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό βάθοςΤιμή
VICTOR PT-Cut Master A-120 Automatic Plasma Cutting System 5/8 In | AD4PQV 42W351 PT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€9,726.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In
€7,902.37 /μονάδα