Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICTOR 9-8245 Shield Cap Machine 40 Amps | AC9TYR 3JXG5

VICTOR 9-8245 Shield Cap Machine 40 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TYR Πρότυπο: 9-8245Cross Ref: 3JXG5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καλύμματος ασπίδας
Ενισχυτές40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8515904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 40 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
VICTOR 9-8238 Shield Cap Machine 50 έως 60 Amps | AC9TYT 3JXG6 9-823850 έως 60Α€50.30
VICTOR 9-8239 Shield Cap Machine 70 έως 100 Amps | AC9TYU 3JXG7 9-823970 έως 100Α€49.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICTOR 9-8245 Shield Cap Machine 40 Amps
€49.80 /μονάδα