Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 871471 Υδραυλική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4 Way 110-120v | AB6KBZ 21U715

VICKERS 871471 Ηλεκτρική βαλβίδα υδραυλικής βαλβίδας 4 κατευθύνσεων 110-120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KBZ Μοντέλο: 871471Cross Ref: 21U715
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
€930.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου110-120 VAC
σύνδεσηΚουτί αγωγών 1/2 "
GPM @ 3000 PSI21
Ύψος3.6 "
Κράτημα Amps. 34
Hz50/60
Μήκος8.6 "
Μέγιστη. Πίεση5075 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)3045
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD03
Τύπος καρούλιΚλειστό, κεντρικό ελατήριο
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί σωληνοειδές
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1465
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουσύνδεσηGPM @ 3000 PSIΤιμή
VICKERS 859212 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων κλειστή 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€858.18
VICKERS 869575 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων ανοιχτή 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 869858 Υδραυλική βαλβίδα 4 δρόμων ανοιχτή 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 871076 Hydraulic Valve 4 Way Open 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€654.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 871471 Ηλεκτρική βαλβίδα υδραυλικής βαλβίδας 4 κατευθύνσεων 110-120v
€930.93 /μονάδα