VICKERS 433335-C Double Vane Pump 6.8 Cubic In./rev. | AB4ZTU 20V956

VICKERS 433335-C Διπλό Πτερύγιο Αντλία 6.8 Κυβικά Ιν./αναθ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZTU Μοντέλο: 433335-CCross Ref: 20V956

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,556.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού πτερυγίου
Εκτόπισμα6.8 cu. in./rev.-2.2 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής35gpm / 11gpm
Θύρα εισόδουΦλάντζα CD3 61 "
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. RPM1800
Ελάχ. RPM600
ΤοποθετήστεΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2
Θύρα εξόδουΦλάντζα CD 1 1-4 / 61 "και Φλάντζα CD 3 4/61"
Τοποθεσία λιμανιού# 1 Απέναντι από την είσοδο, # 2 135 βαθμούς CW από την είσοδο
Μέγεθος άξονα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστροφή άξονα (δεξιά)
    • Στυλ άξονα (με πλήκτρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΡυθμός ροήςΤοποθετήστεΤιμή
VICKERS 431874-N Αντλία Διπλού Πτερυγίου 4.1 Κυβικά Ιν./αναθ. | AB4ZTT 20V955 431874-Ν4.1 cu. σε ./rev.- 2.5 cu σε./rev21gpm / 12gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€5,213.34
VICKERS 02-137445-1 Αντλία διπλού πτερυγίου 8.4 Cubic In./rev. | AB4ZTV 20V957 02-137445-111.8 cu. in./rev.-4.1 cu. σε./rev60gpm / 21gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€8,123.44
VICKERS 02-137455-1 Αντλία διπλού πτερυγίου 8.4 Cubic In./rev. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 cu. in./rev.-4.9 cu. σε./rev42gpm / 25gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€8,635.71
VICKERS 02-137483-3 Double Vane Pump 11.8 Cubic In./rev. | AB4ZTX 20V959 02-137483-311.8 cu. in./rev.-7.4 cu. σε./rev60gpm / 38gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE C 2€8,285.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 433335-C Διπλό Πτερύγιο Αντλία 6.8 Κυβικά Ιν./αναθ.
€6,556.96 /μονάδα