VICKERS 421AK01100B Έμβολο Αντλία 2.5 Κυβικά In./rev 29 Gpm | AB4ZNH 20V851

VICKERS 421AK01100B Εμβολοφόρος Αντλία 2.5 Κυβικά In./στροφές 29 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZNH Μοντέλο: 421AK01100BCross Ref: 20V851

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,244.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος
Εκτόπισμα2.5 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής29 gpm
Θύρα εισόδουΦλάντζα CD 2 "61"
Μέγιστη. Συνεχές PSI4000
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση4600
Max. Εξουσία68 HP
Μέγιστη. RPM3600
Ελάχ. RPM600
Τοποθετήστε2 μπουλόνι B
Θύρα εξόδουΦλάντζα CD 1 "61"
Τοποθεσία λιμανιούΟπίσθιος
Σφραγίδα άξοναπολυακρυλικά
Μέγεθος άξονα16/32 Spline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.6175
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413309090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ελεγκτή (Αντισταθμιστής ροής πίεσης με # 4 SAE O-Ring Load Sense Port)
    • Ρύθμιση αντισταθμιστή ροής (180-220 lbf / sq. In.)
    • Ρύθμιση αντισταθμιστή πίεσης (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Περιστροφή άξονα (δεξιά)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ήσυχη αντλία και συμπαγής σχεδιασμός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VICKERS 421AK01074B Έμβολο Αντλία 2.5 Κυβικά In./rev 29 Gpm | AB4ZNG 20V850 421AK01074Β€3,104.89
VICKERS 421AK01101B Έμβολο Αντλία 2.5 Κυβικά In./rev 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852 421AK01101Β€3,198.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 421AK01100B Εμβολοφόρος Αντλία 2.5 Κυβικά In./στροφές 29 Gpm
€3,244.91 /μονάδα