Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 02-353132 Βαλβίδα υδραυλικής πεταλούδας 4 δρόμων 24vdc | AB6KFE 21U789

VICKERS 02-353132 Hydraulic Throttle Valve 4 Way 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KFE Πρότυπο: 02-353132Cross Ref: 21U789

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,887.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα πεταλούδας
Πηνία πηνίου24 VDC
σύνδεσηDIN 43650
GPM @ 3000 PSI7
Ύψος2"
Μήκος6.46 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)5000
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων2
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD03
Τύπος καρούλιΚλειστό ελατήριο στο κέντρο
ΧαρακτηριστικάΑναλογικά
Πλάτος1.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-353132 Hydraulic Throttle Valve 4 Way 24vdc
€1,887.22 /μονάδα