Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 02-309901 Υδραυλική βαλβίδα αναλογική 4 Way 24vdc | AB6KFB 21U786

VICKERS 02-309901 Hydraulic Valve Proportional 4 Way 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KFB Πρότυπο: 02-309901Cross Ref: 21U786

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,912.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα κατεύθυνσης
Πηνία πηνίου24 VDC
σύνδεσηDIN 43650
GPM @ 3000 PSI5
Ύψος3.589 "
Μήκος8.647 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)5000
Αριθμός θέσεων3
Αριθμός τρόπων4
ΠαράκαμψηΕγχειρίδιο ανθεκτικό στο νερό
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD03
Τύπος καρούλιΚέντρο Tandem
ΧαρακτηριστικάΑναλογικά
Πλάτος1.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 3000 PSIΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VICKERS 02-147623 Υδραυλική βαλβίδα ανάλογη 4 Way 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
VICKERS 02-146720 Υδραυλική βαλβίδα αναλογική 4 Way 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,381.99
VICKERS 565328 Υδραυλική βαλβίδα αναλογική 4 Way 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
VICKERS 565330 Υδραυλική βαλβίδα αναλογική 4 Way 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
VICKERS 565376 Υδραυλική βαλβίδα ανάλογη 4 Way 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,301.76
VICKERS 565464 Υδραυλική βαλβίδα αναλογική 4 Way 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,123.22
VICKERS 02-135162 Υδραυλική βαλβίδα ανάλογη 4 Way 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-309901 Hydraulic Valve Proportional 4 Way 24vdc
€1,912.35 /μονάδα