Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VICKERS 02-145953 Υδραυλική βαλβίδα ανακούφισης 2 δρόμων 24vdc | AB6KEE 21U766

VICKERS 02-145953 Hydraulic Relief Valve 2 Way 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KEE Πρότυπο: 02-145953Cross Ref: 21U766

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,866.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικά Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Ρυθμιζόμενη σειρά PSIαπό 44 έως 1450
Βαθμολογία πηνίων3.5A x 1.65 ohms
Πηνία πηνίου24 VDC
σύνδεσηDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Ύψος3"
Μήκος6.1 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)5000
Αριθμός θέσεων1
Αριθμός τρόπων2
Τύπος σφραγίδαςfluorocarbon
ΜέγεθοςD03
ΧαρακτηριστικάΑναλογικά
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VICKERS 02-145958 Υδραυλική βαλβίδα ανακούφισης 2 δρόμων 24vdc | AB6KEB 21U763 02-145958€1,866.78
VICKERS 02-146730 Υδραυλική βαλβίδα ανακούφισης 2 δρόμων 24vdc | AB6KEC 21U764 02-146730€1,852.07
VICKERS 02-146066 Hydraulic Relief Valve 2 Way 24vdc | AB6KED 21U765 02-146066€1,816.11
VICKERS 02-145957 Υδραυλική βαλβίδα ανακούφισης 2 Way 24vdc | AB6KEF 21U767 02-145957€1,816.11
VICKERS 02-145959 Υδραυλική βαλβίδα ανακούφισης 2 δρόμων 24vdc | AB6KEG 21U768 02-145959€1,866.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-145953 Hydraulic Relief Valve 2 Way 24vdc
€1,866.78 /μονάδα