Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO STKIT906WALL Βάση στήριξης δονητή 10 ίντσες x 6 ίντσες | AF7HEN 21AH54

VIBCO Βάση στήριξης δονητή STKIT906WALL 10 ίντσες x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HEN Μοντέλο: STKIT906WALLCross Ref: 21AH54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,281.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης δονητή
Ύψος1.375 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑλουμίνιο / σιλικόνη
ΧαρακτηριστικάΑυτοκόλλητες
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479899895

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVC-1 | AD8BVV 4ΗV58 BVC-1-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΕνεργοποιήστε τη σφήνα-€1,082.01
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVC-2 | AD8BVW 4HV59 BVC-2-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΕνεργοποιήστε τη σφήνα-€1,082.01
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVF-21 | AD8BVX 4HV63 BVF-21-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΜορφή ξύλου-€846.84
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVF-4 | AD8BVY 4HV65 BVF-4-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΜορφή ξύλου-€846.84
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVM-6 | AD8BWA 4HV76 BVM-6-Πλάκα στερέωσης δονητή-Άνθρακα--€105.91
Βάση στήριξης δονητή VIBCO BVT-1 | AD8BWB 4HV79 BVT-1-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΈντυπο σφήνας-€705.15
VIBCO BVT-21 Βάση στήριξης δονητή | AD8BWC 4HV81 BVT-21-Βάση στήριξης δονητή-ΆνθρακαΈντυπο σφήνας-€731.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO Βάση στήριξης δονητή STKIT906WALL 10 ίντσες x 6 ίντσες
€2,281.47 /μονάδα