VIBCO JVS14-1-1/2 Electric Vibrator 15a 115vac 1-phase | AD8AQK 4HP98

VIBCO JVS14-1-1/2 Electric Vibrator 15a 115vac 1-phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AQK Μοντέλο: JVS14-1-1/2Cross Ref: 4HP98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,989.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές15
DutyΔιαλείπων
ΔύναμηΗμιτονοειδές (περιστροφικό)
Βαθμολογία δύναμης760 λίβρες
Μέγεθος κεφαλής1-1 / 2 "x 14"
HP1.5
Μέγιστη. Κυβικά ναυπηγεία ανά ώρα12 cu. εικοσιτετράωρη / ώρα.
Μέγιστη. Θερμ.NA
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Μήκος άξονα14ft.
Ταχύτητα11,000 rpm
Τύπος δονητήΕσωτερικό σκυρόδεμα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςdBAΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜήκος άξοναΤαχύτηταΤιμή
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,005.81
VIBCO ACE10-1-3/4 Ηλεκτρικός Δονητής 17α 115vac 1-φάσης | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,089.47
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO ACE10-2 17a 115vac 1-phase | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm€3,169.44
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm€3,292.62
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm€3,393.59
VIBCO ACE14-2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm€3,544.73
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Ηλεκτρικός δονητής 17a 115vac 1-phase | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm€2,681.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO JVS14-1-1/2 Electric Vibrator 15a 115vac 1-phase
€2,989.39 /μονάδα