Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO 50-1-EM Πνευματικός Δονητής 9000 Vpm | AD8BGA 4HT55

VIBCO Πνευματικός Δονητής 50-1-EM 9000 Vpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BGA Μοντέλο: 50-1-EMCross Ref: 4HT55
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
€504.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου400 λίβρες
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
DutyΣυνεχής
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
ΒάσηΠόδι
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θύρα εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος4 9 / 16 "
Συνολικό μήκος4.5 "
συνολικό πλάτος2"
Ταχύτητα @ 60 psi9000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi11,000 vpm
Τύπος δονητήΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO 50-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4ΗΤ46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€322.19
VIBCO 50-1-1 / 2 Πνευματικός δονητής 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4ΗΤ47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"€543.44
VIBCO 50-1-1 / 2-EM Πνευματικός Δονητής 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-ΕΜ7 15 / 16 "7.5 "3"€756.45
VIBCO 50-1-1 / 2S Πνευματικός δονητής 2400 Vpm | AD8BFV 4ΗΤ49 50-1-1 / 2δ7 15 / 16 "7.5 "3"€517.62
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM Πνευματικός Δονητής 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-ΕΜ7 15 / 16 "7.5 "3"€806.48
VIBCO 50-1-1 / 4 Πνευματικός δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "€476.70
VIBCO 50-1-1 / 4-EM Πνευματικός Δονητής 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-ΕΜ6.375 "6"2.5 "€665.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO Πνευματικός Δονητής 50-1-EM 9000 Vpm
€504.68 /μονάδα