VESTIL YRD-20-7336-H Steel Yard Ramp, Hydraulic Docklevel, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 36 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AG8CRL Μοντέλο: YRD-20-7336-H
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€29,286.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ράμπα αυλής
Χωρητικότητα20000 lbs.
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Πλάτος τροχίσκου3 5 / 8 "
ΧρώμαΚαστανό
Curb Ύψος (In.)4"
Βάθος432 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα66 "
Πλάτος επιπέδων βάσης64 "
Ύψος46 "
Μέθοδος ρύθμισης ύψουςΣτρόφαλος χεριών
Μήκος432 "
Χαμηλό ύψος45 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος45 "
Συνολικό μήκος36 πόδια.
Υψωμένο ύψος62 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑτσάλι
Υλικό σχάρας ράμπαςΑτσάλι
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Κράσπεδο ασφαλείας4"
Επίπεδο απενεργοποίησης72 "
Ευθεία ράμπα360 "
Μπαρ ρυμούλκησηςΝαι
Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών13.5 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί66 "
Τροχός Dia.40.12 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού3.62 "
Πλάτος73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3060
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)1097.28
Πλάτος πλοίου (cm)185.42
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΠλάτος επιπέδων βάσηςΣυνολικό μήκοςΣυνολικό πλάτος ράμπαςΤιμή
VESTIL YR-16-7230 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 30 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 πόδια.72 "€22,459.46
RFQ
VESTIL YR-16-7236 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 72 x 36 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 πόδια.72 "€23,291.31
RFQ
VESTIL YR-16-8430 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 84 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 πόδια.84 "€23,136.54
RFQ
VESTIL YR-16-8436 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 84 x 36 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 πόδια.84 "€27,032.63
RFQ
VESTIL YR-20-7330 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 πόδια.73 "€23,122.37
RFQ
VESTIL YR-20-7336 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 36 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 πόδια.73 "€26,070.41
RFQ
VESTIL YR-20-8530 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 85 x 30 ίντσες Μέγεθος, Χάλυβας | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 πόδια.85 "€25,887.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL YRD-20-7336-H Steel Yard Ramp, Hydraulic Docklevel, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 73 x 36 ίντσες Μέγεθος
€29,286.31 /μονάδα