VESTIL XHCR-48 Αλουμίνιο εξωθημένο εύκαμπτο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CNY Μοντέλο: XHCR-48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου4 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος48 "
Ύψος3 4 / 7 "
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος3 1 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος4 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)9.05
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)53.66
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL XHCR-36 Αλουμίνιο εξώθησης σωλήνα/καλωδίου Crossover, Μέγεθος 36 ιντσών | AG8CNT XHCR-36Ασημένιο36 "3 πόδια.€472.48
VESTIL XHCR-36-BK Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, μαύρο | AG8CNU XHCR-36-BKΜαύρη36 "3 πόδια.€491.00
VESTIL XHCR-36-BRN Διασταύρωση σωλήνα εξώθησης αλουμινίου/καλωδίου, μέγεθος 36 ιντσών, καφέ | AG8CNV XHCR-36-BRNΚαστανό36 "3 πόδια.€491.00
VESTIL XHCR-36-Y Αλουμίνιο διέλασης σωλήνα/καλωδίου Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο | AG8CNW XHCR-36-ΥΚίτρινο36 "3 πόδια.€491.00
VESTIL XHCR-36-YB Αλουμίνιο εξωθημένο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο / μαύρο | AG8CNX XHCR-36-ΥΒΜαύρο, Κίτρινο36 "3 πόδια.€599.80
VESTIL XHCR-48-BK Διασταύρωση σωλήνα εξώθησης αλουμινίου/καλωδίου, μέγεθος 48 ιντσών, μαύρο | AG8CNZ XHCR-48-BKΜαύρη48 "4 πόδια.€651.34
VESTIL XHCR-48-BRN Διασταύρωση σωλήνα εξώθησης αλουμινίου/καλωδίου, μέγεθος 48 ιντσών, καφέ | AG8CPA XHCR-48-BRNΚαστανό48 "4 πόδια.€651.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL XHCR-48 Αλουμίνιο εξωθημένο εύκαμπτο σωλήνα/καλώδιο Crossover, μέγεθος 48 ιντσών
€529.56 /μονάδα