VESTIL WPC-D-4X8-2 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 2 όψεων, 4 x 8 πόδια | AG8CKQ

VESTIL WPC-D-4X8-2 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 2 όψεων, 4 x 8 πόδια

Στοιχείο: AG8CKQ Μοντέλο: WPC-D-4X8-2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,602.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κλουβί
ΧρώμαΓκρί
Βάθος54 "
Υλικό πλαισίωνΔομικά Πλέγμα
Ύψος101 1 / 4 "
Μήκος102 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διχτυωτή ορθογώνια διάσταση2 "x 1"
πίνακας ΥλικόΥφαντά πλέγματα
Παράθυρο σέρβις24 "x 20"
Πλάτος102 "
Gauge Wire10 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 238.5
Ύψος πλοίου (cm)257.18
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)259.08
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WPC-D-4X4-2 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 2 όψεων, 4 x 4 πόδια | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "€5,805.95
RFQ
VESTIL WPC-D-4X4-3 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 3 όψεων, 4 x 4 πόδια | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "€6,597.63
RFQ
VESTIL WPC-D-4X6-2 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 2 όψεων, 4 x 6 πόδια | AG8CKN WPC-D-4X6-278 "78 "€6,474.61
RFQ
VESTIL WPC-D-4X6-3 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 3 όψεων, 4 x 6 πόδια | AG8CKP WPC-D-4X6-378 "78 "€7,289.37
RFQ
VESTIL WPC-D-4X8-3 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 3 όψεων, 4 x 8 πόδια | AG8CKR WPC-D-4X8-3102 "102 "€7,549.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WPC-D-4X8-2 Κλουβί πρόσβασης οδηγού/φορτηγού, 2 όψεων, 4 x 8 πόδια
€6,602.04 /μονάδα