VESTIL WPC-10X10-4NC Συρόμενη πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 4 όψεων, 10 x 10 πόδια | AG8CKD

VESTIL WPC-10X10-4NC Συρόμενη πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 4 όψεων, 10 x 10 πόδια

Στοιχείο: AG8CKD Μοντέλο: WPC-10X10-4NC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,096.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κλουβί
ΧρώμαΓκρί
Βάθος124 "
Ύψος125 1 / 4 "
Μήκος124 "
ΥλικόΔομικά Πλέγμα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διχτυωτή τετράγωνη διάσταση2 "x 2"
Πλάτος124 "
Gauge Wire10 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 390.15
Ύψος πλοίου (cm)318.14
Μήκος πλοίου (cm)314.96
Πλάτος πλοίου (cm)314.96
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WPC-10X10-3NC Συρόμενη πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 3 όψεων, 10 x 10 πόδια | AG8CKB WPC-10X10-3NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "€5,181.58
RFQ
VESTIL WPC-10X10-4C Συρόμενη Πόρτα με Κλουβί οροφής, 4 όψεων, 10 x 10 πόδια | AG8CKC WPC-10X10-4C124 "125 1 / 4 "124 "124 "€7,289.37
RFQ
VESTIL WPC-12X12-4NC Αρθρωτή πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 4 όψεων, 12 x 12 πόδια | AG8CKE WPC-12X12-4NC150 "101 1 / 4 "150 "150 "€6,443.11
RFQ
VESTIL WPC-8X8-3NC Αρθρωτή πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 3 όψεων, 8 x 8 πόδια | AG8CKF WPC-8X8-3NC100 "101 1 / 4 "102 "102 "€4,164.97
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4C Αρθρωτή πόρτα με κλουβί οροφής, 4 όψεων, 8 x 8 πόδια | AG8CKG WPC-8X8-4C100 "101 1 / 4 "100 "100 "€5,669.81
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4NC Αρθρωτή πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 4 όψεων, 8 x 8 πόδια | AG8CKH WPC-8X8-4NC100 "101 1 / 4 "100 "100 "€4,707.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WPC-10X10-4NC Συρόμενη πόρτα χωρίς οροφή Κλουβί, 4 όψεων, 10 x 10 πόδια
€6,096.55 /μονάδα