Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-DD με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJX

VESTIL WP-4848-DD Πλατφόρμα εργασίας με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CJX Μοντέλο: WP-4848-DD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,597.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Πίσω ύψος60 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Πλάτος πόρτας16 "
Στυλ εισόδουΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης60 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Πλάτος τσέπης μπροστινού και πίσω πιρουνιού7 3 / 4 "
Ύψος μπροστινής τσέπης πιρουνιού1 7 / 8 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος65.63 "
Υψηλό ύψος πλάτης60 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνεται ιμάντας ασφαλείας 36" και κλειδαριά με δόντια
Μήκος51 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Αριθμός θυρών2
Μήκος πλατφόρμας45.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας45.38 "
Ύψος τσέπης πίσω πιρουνιού3 7 / 8 "
Μήκος λουριού36 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4.13 "
Ύψος πέλματος4 1 / 8 "
Ύψος κορυφαίας ράγας42 "
Πλάτος48.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΧρώμαΣτυλ εισόδουΤιμή
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-84B-DD με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 36 x 36 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CHV WP-3636-84B-ΗΗ1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,604.92
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-DD με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 36 x 36 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | ΑΓ8ΧΥ WP-3636-ΗΗ1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,402.96
VESTIL WP-3648-84B-DD Πλατφόρμα εργασίας με είσοδο 2 θυρών, Μέγεθος 36 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJB WP-3648-84B-ΗΗ1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,735.29
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3648-DD με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 36 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJE WP-3648-ΗΗ1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,371.62
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-84B-DD με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJR WP-4848-84B-ΗΗ1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€2,066.47
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-84B-DD-FF, Είσοδος με 2 πόρτες, Πλήρης δυνατότητα, Μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€3,162.74
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-DD-FF, Είσοδος με 2 πόρτες, Πλήρης δυνατότητα, Μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€2,865.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-4848-DD Πλατφόρμα εργασίας με είσοδο 2 θυρών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι
€1,597.78 /μονάδα