Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-84B-FF με εκτεταμένη πλάτη 84 ιντσών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJU

VESTIL WP-4848-84B-FF Πλατφόρμα εργασίας με εκτεταμένη πλάτη 84 ιντσών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι

Στοιχείο: AG8CJU Μοντέλο: WP-4848-84B-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,156.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Πίσω ύψος84 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Πλάτος πόρτας16 "
Στυλ εισόδουΜονή Πλαϊνή Πόρτα
Διευρυμένο ύψος πίσω οθόνης84 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Πλάτος τσέπης μπροστινού και πίσω πιρουνιού7 3 / 4 "
Ύψος μπροστινής τσέπης πιρουνιού1 7 / 8 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος89.63 "
Υψηλό ύψος πλάτης84 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνεται ιμάντας ασφαλείας 36" και κλειδαριά με δόντια
Μήκος50.94 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς21 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας45.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας45.38 "
Ύψος τσέπης πίσω πιρουνιού3 7 / 8 "
Μήκος λουριού36 "
Ύψος σανίδας δακτύλων4.13 "
Ύψος πέλματος4 1 / 8 "
Ύψος κορυφαίας ράγας42 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)227.65
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΧρώμαΣτυλ εισόδουΤιμή
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636, Μέγεθος 36 x 36 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | ΑΓ8ΧΤ WP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,377.78
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3636-84B με εκτεταμένη πλάτη 84 ιντσών, μέγεθος 36 x 36 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CHU WP-3636-84Β1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,554.82
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3648, Μέγεθος 36 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CHZ WP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,360.84
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-3648-84B με εκτεταμένη πλάτη 84 ιντσών, μέγεθος 36 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι | AG8CJA WP-3648-84Β1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,683.63
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848, Μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CJP WP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,552.07
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-84B με Διευρυμένη Πλάτη 84 ιντσών, Μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CJQ WP-4848-84Β1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,886.98
RFQ
Πλατφόρμα εργασίας VESTIL WP-4848-FF, Πλήρης δυνατότητα, Μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, Μπλε, Ατσάλι | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€2,824.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-4848-84B-FF Πλατφόρμα εργασίας με εκτεταμένη πλάτη 84 ιντσών, μέγεθος 48 x 48 ίντσες, 1000 λίβρες, μπλε, ατσάλι
€3,156.97 /μονάδα