Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL WAND-3 Ράβδος παλέτας από υαλοβάμβακα, μέγεθος 53 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CCZ Μοντέλο: WAND-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡαβδί παλέτας
ΧρώμαRed
Βάθος52.75 "
Ύψος0.13 "
Μήκος52.75 "
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πάχος0.13 "
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)0.41
Μήκος πλοίου (cm)133.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.41
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WAND-3 Ράβδος παλέτας από υαλοβάμβακα, μέγεθος 53 ιντσών
€65.27 /μονάδα