VESTIL VTB-6-Y Traffic Barrier, πλάτους 6 Ft, Κίτρινη λωρίδα

Στοιχείο: AG8CBZ Μοντέλο: VTB-6-Y
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€678.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπόδιο κυκλοφορίας Polycade
Κάτω αποχέτευση.2"
Χωρητικότητα112 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος74 "
Γεμίστε το Port Dia.4"
Ύψος34 "
Μήκος74 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χρώμα λωρίδαςΑσημένιο
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΟδόφραγμα
Βάρος γεμάτο με νερό1025 lbs.
Πλάτος16 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΒάρος γεμάτο με νερόΠλάτοςΤιμή
VESTIL VTB-5-O Traffic Barrier, πλάτους 5 Ft, Πορτοκαλί Λωρίδα | AG8CBU VTB-5-Ο72 gal.Πορτοκαλί60 1 / 2 "24 1 / 2 "60 1 / 2 "640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-5-W Traffic Barrier, πλάτους 5 Ft, Λευκή Λωρίδα | AG8CBV VTB-5-Δ72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-5-Y Traffic Barrier, πλάτους 5 Ft, κίτρινη λωρίδα | AG8CBW VTB-5-Υ72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-6-O Traffic Barrier, πλάτους 6 Ft, Πορτοκαλί Λωρίδα | AG8CBX VTB-6-Ο112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ
VESTIL VTB-6-W Traffic Barrier, πλάτους 6 Ft, Λευκή Λωρίδα | AG8CBY VTB-6-Δ112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VTB-6-Y Traffic Barrier, πλάτους 6 Ft, Κίτρινη λωρίδα
€678.51 /μονάδα