VESTIL VRSOR-A-114 Roll Out Ράφια | AG8BYP

VESTIL VRSOR-A-114 Roll Out Ράφια

Στοιχείο: AG8BYP Μοντέλο: VRSOR-A-114
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,137.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων
Χωρητικότητα6000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος32 "
Φινίρισμα άκρωνΤετράγωνα
Σταθερό επάνω ράφι1
Ύψος80 "
Ύψος σε χρήση10 πόδια.
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Μήκος32 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι1,500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης6,000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι4
Αριθμός ραφιών Roll Out3
Αριθμός βαθμίδων3
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού στο κέντρο2 3 / 8 "
Μήκος ραφιού32 "
Υλικό ραφιώνΑτσάλι
Πλάτος ραφιού51 1 / 4 "
Τα ράφια εκτείνονται20 "
Φινίρισμα ραφιώνΜέταλλο
Υλικό ραφιώνΜέταλλο
Τύπος ραφιώνΜονάδα ραφιών
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VRSOR-A-114 Roll Out Ράφια
€4,137.78 /μονάδα