APOLLO VALVES 36H-208-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ιντσών | AE9LCR 6KJ96

APOLLO VALVES 36H-208-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9LCR Μοντέλο: 36H-208-01Cross Ref: 6KJ96

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,353.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος12.5 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΣούπερ χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.18
Ύψος πλοίου (cm)44.2
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 36H-208-01 είναι μια βαλβίδα μείωσης υψηλής χωρητικότητας κατάλληλη για τον έλεγχο της πίεσης του νερού εισόδου για την προστασία των υδραυλικών εξαρτημάτων από υψηλές πιέσεις.
    • Διαθέτει μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση ανακούφισης παράκαμψης για την αποτροπή κατάντι θερμικών διαστολών και ένα σφραγισμένο ελατήριο για εύκολη εγκατάσταση θησαυροφυλακίου.
    • Ο σχεδιασμός της κάτω βάσης αυτής της βαλβίδας μείωσης Apollo επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό εν σειρά ή την αντικατάσταση καθίσματος EPDM, σε περίπτωση δακρύων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36H-203-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AE9LCL 6KJ91 36Η-203-017"Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4"180 βαθμοί F1 / 2 "€241.25
APOLLO VALVES 36H-204-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AE9LCM 6KJ92 36Η-204-017"Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4"180 βαθμοί F3 / 4 "€253.21
Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού APOLLO VALVES 36H-205-01, Bronze, 1 ίντσας FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36Η-205-017 1 / 2 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 11 / 16 "180 μοίρες φά1"€334.49
APOLLO VALVES 36H-206-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/4 ίντσας | AE9LCP 6KJ94 36Η-206-0110 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.5 "180 βαθμοί F1.25 "€973.19
APOLLO VALVES 36H-207-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/2 ίντσας | AE9LCQ 6KJ95 36Η-207-0110 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.5 "180 βαθμοί F1.5 "€1,114.19
APOLLO VALVES 36H21302 Βαλβίδα, Πρέσα Μείωσης | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Βαλβίδα μείωσης πίεσης---€542.41
APOLLO VALVES 36H21301 Valve, Press Reducing, 1/2 Inch Size | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Βαλβίδα μείωσης πίεσης---€516.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36H-208-01 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσας
€1,353.69 /μονάδα