VESTIL VPU-6 Κλίμακα πλατφόρμας σχήματος U βαρέως τύπου, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BYL Μοντέλο: VPU-6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,287.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πλατφόρμας
Ακρίβεια-/+0.1%
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας(6) ΑΑ
Χωρητικότητα6,000 lbs.
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενο (2) Περιστρεφόμενο με Φρένα
Κάστερ Ντία.3"
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Ύψος οθόνης0.8 "
Μήκος οθόνης8 2 / 3 "
Μήκος οθόνης προβολής8 2 / 3 "
Πλάτος οθόνης5.9 "
Μήκος περονοφόρου50 "
Πλάτος περονοφόρου4 3 / 4 "
Ύψος4"
Ύψος σε χρήση4 πόδια.
ΠεριλαμβάνειΡοδάκια σταντ (2) Περιστρεφόμενο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο. (2) Τροχοί σε πλατφόρμα κινητού πιρουνιού. AC Τάση 115 1 Φάση; Η ζυγαριά παίρνει (6) μπαταρίες AA - Δεν περιλαμβάνονται, καλώδιο AC
Ακρίβεια ευρετηρίασης0.1 lbs.
Εσωτερικό Μήκος50 "
Εσωτερικό πλάτος37 3 / 4 "
Μήκος56 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΜέτραΛίρες, κιλά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός αισθητήρων1
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος4 3 / 4 "
Συνολικό μήκος59 3 / 4 "
συνολικό πλάτος48 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας55 "
Πλάτος Πλατφόρμας47 1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Βήμα επίλυσης44 lbs.
Τάση115V AC
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος47 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPU-6 Κλίμακα πλατφόρμας σχήματος U βαρέως τύπου, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€2,287.91 /μονάδα