VESTIL VPLDO/A-1824 Πιάτο Αλουμινίου Κουκλίτσα, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BXE Μοντέλο: VPLDO/A-1824

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος καταστρώματος24 "
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Βάθος24 "
Ύψος6.13 "
Ύψος σε χρήση4 πόδια x 2 πόδια
Μήκος24.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,200 lbs.
Υλικό πλάκας πέλματοςΑλουμίνιο
Πάχος πλάκας πέλματος3 / 8 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)46.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPLDO/A-1418 Κουκλίτσα Αλουμινίου, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 14 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο18 "14 "18 "14 "€325.00
VESTIL VPLDO/A-1418-AS Αλουμινένια κουκλίτσα, χωρητικότητας 1200, 14 ιντσών x 18 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα18 "14 "18 "14 "€342.17
VESTIL VPLDO/A-1824-AS Αλουμινένια κουκλίτσα, χωρητικότητας 1200, 18 ιντσών x 24 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές | AG8BXF VPLDO / A-1824-AS(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα24 "18 "24 "18 "€413.59
VESTIL VPLDO/A-2430 Κουκλίτσα Αλουμινίου, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο30 "24 "30 "24 "€491.04
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Αλουμινένια κουκλίτσα, χωρητικότητας 1200, 24 ιντσών x 30 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα30 "24 "30 "24 "€508.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1824 Πιάτο Αλουμινίου Κουκλίτσα, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€393.54 /μονάδα