VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 27 Inch x 54 Inch Size | AG8BQM

VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 27 inch x 54 inch size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BQM Μοντέλο: VHPT/TD-2754

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,083.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ξύλου
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαTan
Μήκος καταστρώματος54 "
Πλάτος κατάστρωμα27 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος42.25 "
Περιλαμβάνει(3) Επίπεδα πλατφόρμας/καταστρώματος, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος56 "
Χωρητικότητα φορτίου1600 lbs.
Κάτω ύψος καταστρώματος9 1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος μεσαίου καταστρώματος29 1 / 2 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος27 "
Ύψος εξέδρας9.5 "
Μήκος πλατφόρμας54 "
Υλικό πλατφόρμαςΞύλο
Ονομαστικό πάχος πλατφόρμας1"
Πλάτος Πλατφόρμας27 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,600 lbs.
Ύψος κορυφής καταστρώματος50 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)107.32
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL VHPT/TD-2448 Τριπλό Καρότσι Πλατφόρμας από σκληρό ξύλο, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8BQL VHPT / TD-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€1,043.66
VESTIL VHPT/TD-3060 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 30 Inch x 60 Inch Size | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,111.01
VESTIL VHPT/TD-3672 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 36 Inch x 72 Inch Size | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 27 inch x 54 inch size
€1,083.79 /μονάδα