VESTIL VHDD-2436-P Κουκλίτσα από ξύλο/χάλυβα, φαινολικοί τροχοί, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8BPN

VESTIL VHDD-2436-P Κουκλίτσα από ξύλο/χάλυβα, φαινολικοί τροχοί, μέγεθος 24 ίντσες x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BPN Μοντέλο: VHDD-2436-P

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,181.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2 1 / 2"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, Ρουλεμάν κυλίνδρων
Πλάτος τροχίσκου2.5 "
ΧρώμαPlatinum Grey
Βάθος36 "
Ύψος πλαισίου3 / 8 "
Μήκος πλαισίου6"
Πλαίσιο Πλάτος4"
Ύψος18.88 "
Μήκος36 "
ΥλικόΣκληρό ξύλο, Χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.75
Ύψος πλοίου (cm)39.05
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤιμή
VESTIL VHDD-2436-M Κουκλίτσα από ξύλο/ατσάλι, μεταλλικοί τροχοί, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG8BPM VHDD-2436-ΜΜέταλλο€3,496.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHDD-2436-P Κουκλίτσα από ξύλο/χάλυβα, φαινολικοί τροχοί, μέγεθος 24 ίντσες x 36 ίντσες
€3,181.35 /μονάδα