VESTIL VGLT-16-4F-W Surface Flexible Stake, 48 x 3.25 ίντσες μέγεθος, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPE Μοντέλο: VGLT-16-4F-W

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςdelineator Δημοσίευση
Μπουλόνι κεφάλι Dia.1 / 4 "
Μήκος μπουλονιού4" Άσφαλτος, 3" Μπετόν
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος48 "
Μήκος8"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος στοιχήματος3 1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL VGLT-16-2F-O Surface Flexible Stake, 24 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί | AG8BNX VGLT-16-2F-ΟΠορτοκαλί€70.08
VESTIL VGLT-16-2F-W Surface Flexible Stake, 24 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, Λευκό | AG8BNY VGLT-16-2F-ΔΆσπρο€70.08
VESTIL VGLT-16-2F-Y Surface Flexible Stake, 24 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG8BNZ VGLT-16-2F-ΥΚίτρινο€70.08
VESTIL VGLT-16-3F-O Surface Flexible Stake, 36 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί | AG8BPA VGLT-16-3F-ΟΠορτοκαλί€78.54
Εύκαμπτος πάσσαλος επιφανείας VESTIL VGLT-16-3F-W, Ύψος 36 ίντσες, Πλάτος πάσσαλου 3 1/4 ίντσας | AG8BPB VGLT-16-3F-ΔΆσπρο€50.40
VESTIL VGLT-16-3F-Y Surface Flexible Stake, 36 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG8BPC VGLT-16-3F-ΥΚίτρινο€78.54
VESTIL VGLT-16-4F-O Surface Flexible Stake, 48 x 3.25 ίντσες Μέγεθος, Πορτοκαλί | AG8BPD VGLT-16-4F-ΟΠορτοκαλί€97.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VGLT-16-4F-W Surface Flexible Stake, 48 x 3.25 ίντσες μέγεθος, λευκό
€97.19 /μονάδα