VESTIL VFSP-9548-3 φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων, 9.5KW, 480V/3PH

Είδος: CE4RQJ Μοντέλο: VFSP-9548-3
€3,739.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Ενισχυτές10.63A
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΟχι
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Βάθος19 "
ΥπηρεσίεςΦορητός Επίπεδος Εκπομπός Υπέρυθρων Θερμαντών
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Χειριστήρια θερμαντήραΗλεκτρονικός
Σχεδιασμός θερμαντήραΦορητός
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα9500W
Τύπος θερμαντήραΑκτινοβόλος
Περιοχή θέρμανσης1080 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος58 "
Μέσα έξωIndoor
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΟχι
Τάση480V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΎψοςΤάσηΤιμή
VESTIL VFSP-4324-3 Φορητή ηλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων, 4.3KW, 240V / 3PH | CE4RQF VFSP-4324-317 "4300W37.5 "240V€2,701.63
RFQ
VESTIL VFSP-4348-3 Φορητός ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας, 4.3KW, 480V / 3PH | CE4RQG VFSP-4348-317 "4300W37.5 "480V€2,701.63
RFQ
VESTIL VFSP-9524-3 Φορητή ηλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων, 9.5KW, 240V / 3PH | CE4RQH VFSP-9524-319 "9500W58 "240V€3,739.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VFSP-9548-3 φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων, 9.5KW, 480V/3PH
€3,739.76 /μονάδα