VESTIL VEDP-55 Drum Positioner, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNR Μοντέλο: VEDP-55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,216.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση τυμπάνου
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού5 1 / 2 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Εκτεταμένη Μήκος38 "
Εκτεταμένο πλάτος22 "
Μήκος επέκτασης38 "
Πλάτος επέκτασης22 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού22 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι5 1/2 "x 2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος40 1 / 2 "
Μήκος74 13 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
προσανατολισμόςΟριζόντια κάθετα
Περιλαμβάνεται αλυσίδα ασφαλείαςΝαι
Πλάτος27 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.05
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VEDP-55 Drum Positioner, 55 Gallon, 800 Lb. Χωρητικότητα
€1,216.87 /μονάδα