Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Length Size, 25Pk | AE7JZZ 5YPG4

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Length Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JZZ Μοντέλο: DSSB0500100CP-PK25Σταυρός: 5YPG4
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
€156.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC32-43
Βίδα κεφαλής Dia.0.750 "
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 16 "
Δύναμη διάτμησης18,350 psi
Ώμος Dia.1 / 2 "
Μήκος ώμου1"
Ανοχή μήκους ώμου0.005 "
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1655
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Length Size, 25Pk
€156.58 /πακέτο