Πύλη ασφαλείας κιγκλίδωμα σωλήνων VESTIL VDKR-G4, σε σχήμα P, μέγεθος 48 x 36 ίντσες | AG8BNG

VESTIL Πύλη ασφαλείας κιγκλίδωμα σωλήνων VDKR-G4, σε σχήμα P, μέγεθος 48 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNG Μοντέλο: VDKR-G4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€239.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη χειρολισθήρα
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πύληςΜέταλλο
Ύψος36 "
Μήκος56.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΧαρακτηριστικάΠύλη κιγκλιδώματος ασφαλείας
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος3.62 "
Δουλεύει μεVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)9.13
Πλάτος πλοίου (cm)144.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Πύλη ασφαλείας κιγκλιδώματος σωλήνων VESTIL VDKR-G3, σε σχήμα P, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | AG8BNE 8NFP9 VDKR-G344.81 "€223.34
RFQ
Πύλη ασφαλείας κιγκλιδώματος σωλήνων VESTIL VDKR-G3-B, σε σχήμα Β, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | AG8BNF VDKR-G3-B44.81 "€240.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πύλη ασφαλείας κιγκλίδωμα σωλήνων VDKR-G4, σε σχήμα P, μέγεθος 48 x 36 ίντσες
€239.09 /μονάδα