Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση φράγματος σωλήνων VESTIL VDKR-BB-W με τροχούς | AG8BNC

VESTIL VDKR-BB-W Κιγκλίδωμα σωλήνων Βάση φραγής με ρόδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNC Μοντέλο: VDKR-BB-W

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ ασφάλειας σωλήνων
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος6.25 "
Περιλαμβάνει(1) Ζεύγος Βάσης Barricade με Τροχούς
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τροχός Dia.3"
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1"
Πλάτος12.19 "
Δουλεύει μεVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)26.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Βάση φράγματος σωλήνων VESTIL VDKR-BB-F με βάση πόδια | AG8BNB VDKR-BB-F8.06 "18.13 "3"€57.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VDKR-BB-W Κιγκλίδωμα σωλήνων Βάση φραγής με ρόδες
€55.73 /μονάδα