VESTIL VAN-J-DC Steel DC Powered Lifter Jib Crane, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RDP Μοντέλο: VAN-J-DCCross Ref: 4ZB25

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,661.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτέιβιντ Κρέιν
Ύψος βάσης6.38 "
Μήκος βάσης8"
Πλάτος βάσης8"
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος45.75 "
Εκτεταμένη Μήκος39.75 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου36.13 "
Extended Min. Ύψος γάντζου36.13 "
φινίρισμαΜπλε σκόνη
Απόσταση από το έδαφος31 3 / 8 "
Ύψος46.06 "
Γάντζος Ύψος36 1 / 8 "
Μήκος45.75 "
Εύρος ανύψωσης0 έως 120 "
Διάμετρος ιστού (In.)N / A
Μέγεθος ιστού4"
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Λειτουργία λειτουργίας12 VDC
Συνολικό μήκος καλωδίου46 πόδια.
PowerDC / 12V
Τύπος ενέργειας12V DC
Έκταση0 έως 38-1 / 2 ίντσες.
Ανασυρόμενη χωρητικότητα400 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος19.88 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου36.13 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου36.13 "
Περιστροφή360 μοίρες
Swing Reach0 "έως 39 3/4"
Περιστρεφόμενη γωνία360 μοίρες
ΧαρακτηριστικάVan και Truck
Τάση12V DC
Πλάτος12.31 "
Ταχύτητα βαρούλκου σε πλήρες φορτίο7 FPM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςExtended Min. Ύψος γάντζουΑπόσταση από το έδαφοςΤαχύτητα βαρούλκου σε πλήρες φορτίοΕίδοςΣυνολικό μήκος καλωδίουΤύπος ενέργειαςΑνακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζουΤιμή
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Χωρητικότητα, Εγχειρίδιο | AE2RDN 4ZB24 ΒΑΝ-Τ13.56 "0"31 9 / 16 "-Ντέιβιντ Κρέιν10 πόδια.Χειροκίνητο βαρούλκο χειρός0"€1,196.53
VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC Powered | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMJib Crane25 πόδια.Βαρούλκο με τροφοδοσία AC0"€2,562.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VAN-J-DC Steel DC Powered Lifter Jib Crane, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€1,661.53 /μονάδα