VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC Powered

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BJV Μοντέλο: VAN-J-AC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,562.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Ύψος βάσης6.38 "
Μήκος βάσης8"
Πλάτος βάσης8"
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Βάθος45.75 "
Εκτεταμένη Μήκος39.75 "
Εκτεταμένο μέγ. Ύψος γάντζου36.13 "
Extended Min. Ύψος γάντζου0"
Απόσταση από το έδαφος30 1 / 8 "
Ύψος46.06 "
Γάντζος Ύψος36 1 / 8 "
Μήκος45.75 "
Μέγεθος ιστού4"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Συνολικό μήκος καλωδίου25 πόδια.
Φάση1
PowerAC / 115V / Φάση 1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τύπος ενέργειαςΒαρούλκο με τροφοδοσία AC
Ανασυρόμενη χωρητικότητα400 lbs.
Ανασυρόμενο μήκος19.88 "
Ανασύρθηκε Μέγ. Ύψος γάντζου36.13 "
Ανακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζου0"
Περιστροφή360 μοίρες
Swing Reach0 "έως 39 3/4"
Τάση115V AC
Πλάτος9.94 "
Ταχύτητα βαρούλκου σε πλήρες φορτίο10 FPM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)117
Μήκος πλοίου (cm)116.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.24
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςExtended Min. Ύψος γάντζουΑπόσταση από το έδαφοςΤαχύτητα βαρούλκου σε πλήρες φορτίοΕίδοςΣυνολικό μήκος καλωδίουΤύπος ενέργειαςΑνακλήθηκε Ελάχ. Ύψος γάντζουΤιμή
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Χωρητικότητα, Εγχειρίδιο | AE2RDN 4ZB24 ΒΑΝ-Τ13.56 "0"31 9 / 16 "-Ντέιβιντ Κρέιν10 πόδια.Χειροκίνητο βαρούλκο χειρός0"€1,196.53
VESTIL VAN-J-DC Steel DC Powered Lifter Jib Crane, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMΝτέιβιντ Κρέιν46 πόδια.12V DC36.13 "€1,661.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC Powered
€2,562.82 /μονάδα