VESTIL V-PAD-S-69-Y Στήλη βινυλίου προστατευτικό μαξιλαράκι τετράγωνο, 6 πόδια, μέγεθος 9 ίντσες, κίτρινο

Στοιχείο: AG8BVN Μοντέλο: V-PAD-S-69-Y
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€787.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος15 "
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης9 "x 9"
Ύψος72 "
ΠεριλαμβάνειΝάιλον σχοινιά και ορειχάλκινοι δακτύλιοι
Μέσα Dia.9"
Μήκος15 "
ΥλικόVinyl
Βάρος υλικού36 ουγκιά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςνάιλον σχοινί που δένεται μέσα από ορειχάλκινους δακτύλιους για να στερεώνει το προστατευτικό σε μια στρογγυλή ή τετράγωνη στήλη
Χρώμα σχοινιούΚίτρινο
Υλικό σχοινιούΝάιλον
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL V-PAD-I-610-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 3 Feet, 10 inch size, Yellow | AG8BUB V-PAD-I-610-Υ7"72 "10 "Προστατευτικό στήλης16 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-611-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 11 inch size, Yellow | AG8BUD V-PAD-I-611-Υ7"72 "11 "Προστατευτικό στήλης17 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-612-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 12 Inch Size, Yellow | AG8BUF V-PAD-I-612-Υ7"72 "12 "Προστατευτικό στήλης18 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-64-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 4 Inch Size, Yellow | AG8BUH V-PAD-I-64-Υ7"72 "4"Προστατευτικό στήλης10 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-65-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 5 Inch Size, Yellow | AG8BUK V-PAD-I-65-Υ7"72 "5"Προστατευτικό στήλης11 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-66-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 6 Inch Size, Yellow | AG8BUM V-PAD-I-66-Υ7"72 "6"Προστατευτικό στήλης12 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-67-Y Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 7 Inch Size, Yellow | AG8BUP V-PAD-I-67-Υ7"72 "7"Προστατευτικό στήλης13 "€569.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL V-PAD-S-69-Y Στήλη βινυλίου προστατευτικό μαξιλαράκι τετράγωνο, 6 πόδια, μέγεθος 9 ίντσες, κίτρινο
€787.42 /μονάδα