VESTIL V-PAD-S-310 Structural Column Pad, I-Beam, Μαύρο βινύλιο, Τετράγωνο, 3 πόδια x 10 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE4RRT Μοντέλο: V-PAD-S-310
€657.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος16 "
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης10 "x 10"
Ύψος36 "
ΠεριλαμβάνειΝάιλον σχοινιά και ορειχάλκινοι δακτύλιοι
Μέσα Dia.10 "
Μήκος16 "
ΥλικόVinyl
Βάρος υλικού36 ουγκιά
Μέθοδος τοποθέτησηςνάιλον σχοινί που δένεται μέσα από ορειχάλκινους δακτύλιους για να στερεώνει το προστατευτικό σε μια στρογγυλή ή τετράγωνη στήλη
Χρώμα σχοινιούΚίτρινο
Υλικό σχοινιούΝάιλον
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL V-PAD-I-610 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 3 Feet, 10 Inch Size, Black | AG8BUA V-PAD-I-6107"72 "10 "Προστατευτικό στήλης16 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-611 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 11 Inch Size, Black | AG8BUC V-PAD-I-6117"72 "11 "Προστατευτικό στήλης17 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-612 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 12 Inch Size, Black | AG8BUE V-PAD-I-6127"72 "12 "Προστατευτικό στήλης18 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-64 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 4 Inch Size, Black | AG8BUG V-PAD-I-647"72 "4"Προστατευτικό στήλης10 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-65 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 5 Inch Size, Black | AG8BUJ V-PAD-I-657"72 "5"Προστατευτικό στήλης11 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-66 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 6 Inch Size, Black | AG8BUL V-PAD-I-667"72 "6"Προστατευτικό στήλης12 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-67 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 7 Inch Size, Black | AG8BUN V-PAD-I-677"72 "7"Προστατευτικό στήλης13 "€569.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL V-PAD-S-310 Structural Column Pad, I-Beam, Μαύρο βινύλιο, Τετράγωνο, 3 πόδια x 10 ίντσες Μέγεθος
€657.07 /μονάδα