VESTIL V-PAD-I-67 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 7 inch size, Black

Στοιχείο: AG8BUN Μοντέλο: V-PAD-I-67
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€569.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος7"
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης7 "I-Beam
Ύψος72 "
Μέσα Dia.7"
Μήκος7"
ΥλικόVinyl
Βάρος υλικού36 ουγκιά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςνάιλον σχοινί που δένεται μέσα από ορειχάλκινους δακτύλιους για να στερεώνει το προστατευτικό σε μια στρογγυλή ή τετράγωνη στήλη
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL V-PAD-I-610 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 3 Feet, 10 Inch Size, Black | AG8BUA V-PAD-I-6107"72 "10 "Προστατευτικό στήλης16 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-611 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 11 Inch Size, Black | AG8BUC V-PAD-I-6117"72 "11 "Προστατευτικό στήλης17 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-612 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 12 Inch Size, Black | AG8BUE V-PAD-I-6127"72 "12 "Προστατευτικό στήλης18 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-64 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 4 Inch Size, Black | AG8BUG V-PAD-I-647"72 "4"Προστατευτικό στήλης10 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-65 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 5 Inch Size, Black | AG8BUJ V-PAD-I-657"72 "5"Προστατευτικό στήλης11 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-66 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 6 Inch Size, Black | AG8BUL V-PAD-I-667"72 "6"Προστατευτικό στήλης12 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-68 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 8 Inch Size, Black | AG8BUQ V-PAD-I-687"72 "8"Προστατευτικό στήλης14 "€569.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL V-PAD-I-67 Vinyl Column Protective Pad I-beam, 6 Feet, 7 inch size, Black
€569.84 /μονάδα