VESTIL V-4 Versa Rack Base Only, No Post, 8 Inch x 2-1/2 Inch Fork Pockets, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BJR Μοντέλο: V-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€714.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση Rack Stack
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΜόνο βάση
Βάθος43.4375 "
Ύψος5"
Μήκος49.437 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
ΧαρακτηριστικάΒάση, Χωρίς αναρτήσεις, Υποδοχές
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 1 / 2 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Ωφέλιμο μήκος42 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος48 "
Δουλεύει μεV-1, V-2, V-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)125.57
Πλάτος πλοίου (cm)110.33
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Βάση ράφι VESTIL V-1 Versa με μη αφαιρούμενο στύλο, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BJE V-1--Βάση με μη αφαιρούμενες αναρτήσεις-€1,102.48
VESTIL V-2 Versa Rack Base Only, No Post, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Βάση με μη αφαιρούμενες αναρτήσεις49.44 "€902.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL V-4 Versa Rack Base Only, No Post, 8 Inch x 2-1/2 Inch Fork Pockets, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€714.34 /μονάδα