VESTIL Βάση ράφι V-1 Versa με μη αφαιρούμενο στύλο, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BJE Μοντέλο: V-1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,102.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση Rack Stack
Ρυθμιζόμενο ύψος στύλου11 1/4 "έως 17 1/4"
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΒάση με μη αφαιρούμενες αναρτήσεις
Μήκος καταστρώματος42 "
Πλάτος κατάστρωμα48 "
Ύψος23.75 "
Μήκος43.437 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανασυρμένο ύψος17 3 / 4 "
Χωρητικότητα στοίβαξης5
ΧαρακτηριστικάΒάση με μη αφαιρούμενες αναρτήσεις
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 1 / 2 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Ωφέλιμο μήκος42 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος49.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)60.33
Μήκος πλοίου (cm)110.33
Πλάτος πλοίου (cm)125.57
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL V-2 Versa Rack Base Only, No Post, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Βάση με μη αφαιρούμενες αναρτήσεις49.44 "€902.03
VESTIL V-4 Versa Rack Base Only, No Post, 8 Inch x 2-1/2 Inch Fork Pockets, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG8BJR V-443.4375 "5"Βάση, Χωρίς αναρτήσεις, Υποδοχές48 "€714.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση ράφι V-1 Versa με μη αφαιρούμενο στύλο, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,102.48 /μονάδα