VESTIL V-3 Versa Rack Stand/cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο | AG8BJQ

VESTIL V-3 Versa Rack Stand/cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BJQ Μοντέλο: V-3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,617.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Racking Stack
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΣταντ/Καλάθι
Σταθερό ύψος γωνιακών στύλων12 "
Ύψος30.5 "
Μήκος43.437 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΧαρακτηριστικάStand, Cart
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 1 / 2 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Ωφέλιμο μήκος42 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος49.437 "
Δουλεύει μεV-1, V-2, V-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)110.33
Πλάτος πλοίου (cm)125.57
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL V-3 Versa Rack Stand/cart, 4000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€1,617.84 /μονάδα