VESTIL Καλωδιακή γέφυρα URTH-48 Urethane, 2400 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες μήκος x 48 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHN Μοντέλο: URTH-48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€657.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςModular Hose Bridge
Χωρητικότητα60000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος47 1 / 2 "
Ύψος4 1 / 8 "
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΟυρεθάνη
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος3"
Πλάτος ανοίγματος3"
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3"
Πλάτος23 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
Καλωδιακή γέφυρα ουρεθάνης VESTIL URTH-24, 2400 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες μήκος x 24 ίντσες πλάτος | AG8BHL URTH-2423 1 / 2 "1.95 πόδια.€343.46
VESTIL URTH-36 Καλωδιακή Γέφυρα Ουρεθάνης, 2400 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες μήκος x 36 ίντσες πλάτος | AG8BHM URTH-3635 1 / 2 "3 πόδια.€495.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλωδιακή γέφυρα URTH-48 Urethane, 2400 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες μήκος x 48 ίντσες πλάτος
€657.13 /μονάδα