VESTIL ULTT-4848-4-YEL460-3 Εργονομικό Τραπέζι ανύψωσης/ανακλίνισης, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 460V/3 Phase, 48 x 48 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CYH Μοντέλο: ULTT-4848-4-YEL460-3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,589.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Κύλινδροι2
Ύψος22 "
HP2 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος54 "
Ταχύτητα ανύψωσης13 δευτ./ πόδια.
Ύψος χειλιών12 "
Χαμηλό ύψος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος24 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης44 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού14 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος10 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός κυλίνδρων2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας3"
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος24 "
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 441.9
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΦάσηΠλάτος ΠλατφόρμαςΤάσηΤιμή
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Εργονομικό τραπέζι ανύψωσης/ανακλινόμενου πίνακα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 115V/1 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | Ag8cxj ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 δευτ./ πόδια.136 "115V AC€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Εργονομικό τραπέζι ανύψωσης/ανακλινόμενου πίνακα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 230V/1 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 δευτ./ πόδια.136 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Εργονομικό τραπέζι ανύψωσης/ανακλινόμενου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 230V/3 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 δευτ./ πόδια.336 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Εργονομικός πίνακας ανύψωσης/ανακλινόμενος, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 460V/3 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 δευτ./ πόδια.336 "460V AC€7,684.40
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Εργονομικό τραπέζι ανύψωσης/ανακλινόμενου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 115V/1 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | Ag8cxn ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 δευτ./ πόδια.136 "115V AC€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Εργονομικό Τραπέζι ανύψωσης/ανακλίνισης, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 230V/1 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 δευτ./ πόδια.136 "230V€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Εργονομικό τραπέζι ανύψωσης/ανακλινόμενου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 230V/3 Phase, 36 x 48 Inch Μέγεθος | Ag8cxq ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 δευτ./ πόδια.336 "230V€8,549.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ULTT-4848-4-YEL460-3 Εργονομικό Τραπέζι ανύψωσης/ανακλίνισης, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 460V/3 Phase, 48 x 48 Inch Size
€8,589.46 /μονάδα