VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC ανατρεπόμενο δοχείο με τροφοδοσία, 12 Volt, 660 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, 304L από ανοξείδωτο χάλυβα | CE4RKB

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 Volt, 660 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι 304L

Στοιχείο: CE4RKB Μοντέλο: ULM-PBT-BTC-10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDilt Tilter
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα660 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος59.125 "
Ύψος απορρίψεων51 "
ΒαθμόςΒαθμός 304L
Ύψος52.75 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΔεν απαιτείται
Ύψος επιπέδου51.13 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής51 "
Αριθμός μπαταριών1
συνολικό ύψος52.5 "
Συνολικό μήκος59 "
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μήκος πλατφόρμας15.75 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας28.38 "
Ύψος περιστροφής106 "
Τάση12V DC
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ULM-PBT-DTC-10 Πλαίσιο και ανατρεπόμενο τύμπανο, Ύψος 51 ίντσες, 660 λίβρες. Χωρητικότητα | CE4RKC ULM-PBT-DTC-10Ανατρεπόμενο τύμπανο30 "34 3 / 4 "€25,556.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 Volt, 660 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι 304L