A B Τύπος μπαταρίας: Ετήσια Γενική Συνέλευση , Χωρητικότητα: 660 lbs. , Χρώμα: Ασημένιο , Βάθος: 59.125 " , Ύψος χωματερής: 51 " , Βαθμός: Βαθμός 304L , Υψος: 52.75 " , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Δεν απαιτείται , Μήκος: 59 " , Μήκος επιπέδου: 51 1 / 8 " , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος χωματερής: 51 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Συνολικό ύψος: 52.5 " , Συνολικό μήκος: 59 " , Φάση: Δεν εφαρμόζεται , Μήκος πλατφόρμας: 15.75 " , Υλικό πλατφόρμας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ύψος περιστροφής: 106 " , Τάση: 12V DC