VESTIL ULM-EMS-600 DC Powered Power Stacker, 12 Volt, 1300 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί

Στοιχείο: CE4RJX Μοντέλο: ULM-EMS-600
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Μέγεθος της μπαταρίας14
Χωρητικότητα1300 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος περονοφόρου45.67 "
Πλάτος περονοφόρου5.71 "
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3.15 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυαμίδη
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος88.63 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού3"
Μήκος69.75 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης70.88 "
Χωρητικότητα φορτίου1300 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.5 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών22.64 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια22 "
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηΜπαταρία
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος70 7 / 8 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυαμίδη
Τάση12V
Πλάτος27.75 "
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
VESTIL ULM-EMS-600 DC Powered Power Stacker, 12 Volt, 1300 Lb. Χωρητικότητα, Ασημί