VESTIL TWT-2448-M Ανακλινόμενο φορτηγό εργασίας, Mesh Deck

Είδος: AG8BFW Μοντέλο: TWT-2448-M
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€841.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης εργασίας
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.15.5 "
Υλικό κάστερΓεμισμένος αφρός ουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 15 1 / 2"
Πλάτος τροχίσκου4"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος77 "
Ύψος31 "
Μήκος77 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός Ράφων1
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος24 7 / 16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΑφρός ουρεθάνης
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)79.38
Μήκος πλοίου (cm)194.95
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL TWT-2448-S Ανακλινόμενο φορτηγό εργασίας, κατάστρωμα από συμπαγές χάλυβα | AG8BFX TWT-2448-S€841.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TWT-2448-M Ανακλινόμενο φορτηγό εργασίας, Mesh Deck
€841.79 /μονάδα