VESTIL TWC-600-DLX Τετράτροχο Φορτηγό, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BFV Μοντέλο: TWC-600-DLX

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Πίσω Swivel Caster Dia.4"
Πλάτος περιστρεφόμενου τροχίσκου πίσω1"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα600 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 3.5", 4 "x 1"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΜπλε
Μετατρέψιμο σε φορτηγό πλατφόρμαςΝαι
Βάθος19.5 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΓενικού σκοπού
Χειριστείτε το Dia.1"
Ύψος χειρολαβής46 3 / 4 "
Ύψος51.75 "
Γωνία Κλίσης35 μοίρες
Μήκος19.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Βάθος πλακιδίων8.5 "
Μήκος μύτης8.5 "
Πάχος μύτης0.14 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Ύψος εξέδρας43 "
Μήκος πλατφόρμας50 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας23 "
Πλάτος22.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)131.45
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)56.52
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX Τετράτροχο Φορτηγό, 600 Lb. Χωρητικότητα
€472.44 /μονάδα