VESTIL TRP-2334-2-FB Πλαστικό φορτηγό Διώροφο, Φρένο δαπέδου, Μονή Λαβή, Μέγεθος 23-5/8 x 33-1/4 ίντσας | CE4RHM

VESTIL TRP-2334-2-FB Πλαστικό φορτηγό Διώροφο, Φρένο δαπέδου, Μονή Λαβή, Μέγεθος 23-5/8 x 33-1/4 ίντσες

Στοιχείο: CE4RHM Μοντέλο: TRP-2334-2-FB
€581.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα660 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Ύψος χειρολαβής37 3 / 8 "
Ύψος37.38 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (1) 37 3/8" ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 1 1/2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς πλάτους 1 1/2"
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας29.5 "
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχών4
Πλατφόρμα από το έδαφος8 3 / 8 "
Ύψος εξέδρας8.38 "
Μήκος πλατφόρμας33.25 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας23.63 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω τροχός Dia.5"
Τροχός Dia.5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού1 1 / 2 "
Πλάτος23.62 "
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
VESTIL TRP-2334-2-FB Πλαστικό φορτηγό Διώροφο, Φρένο δαπέδου, Μονή Λαβή, Μέγεθος 23-5/8 x 33-1/4 ίντσες
€581.28 /μονάδα