VESTIL TMS-40-DC-PTDS Κλίση Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RGQ

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE4RGQ Μοντέλο: TMS-40-DC-PTDS
€16,096.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικές παλέτες και καρότσι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος72.8125 "
Μήκος περονοφόρου35 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος54 "
Μήκος72.81 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος ρύθμισης πιρουνιού.28 1 / 2 "
Μέγιστη. Αναγνωριστικό προσαρμογής πιρουνιού28 1 / 2 "
Μέγιστη. Υψος37 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού34 "
Ελάχ. Διάμετρος ρύθμισης πιρουνιού.1 / 2 "
Ελάχ. Αναγνωριστικό προσαρμογής πιρουνιού1 / 2 "
Ελάχ. Υψος3"
Αριθμός τροχίσκων5
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προσέγγιση χειριστή13 1 / 2 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Περιστρεφόμενο ύψος37 "
Τάση24V
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούNylon με γυαλί, καουτσούκ
Πλάτος57.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΎψοςΜήκοςΑριθμός τροχίσκωνΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€7,201.93
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVM TMS-20-ΑΕΡΑ-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Πνευματικός€7,201.93
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό Ασύρματο€7,201.93
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€7,743.14
VESTIL TMS-40-AIR Περιστροφικό Κλίση Ποδιού Αέρα/Λαδιού Master Straddle, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVQ TMS-40-ΑΕΡΑ-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Πνευματικός€7,743.14
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό Ασύρματο€7,740.22
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, με 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€9,749.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€16,096.39 /μονάδα