VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVR

VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AVR Μοντέλο: TMS-40-DC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,740.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικές παλέτες και καρότσι
Μέγεθος της μπαταρίας11
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι3"
Μήκος περονοφόρου35 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
λαβή Μήκος20 "
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενα
Ύψος29.25 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος73.25 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης18 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Fork Inside Dia.28 1 / 2 "
Μέγιστη. Υψος37 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης90 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού34 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών28.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Fork Inside Dia.1 / 2 "
Ελάχ. Υψος3"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών0.5 "
Αριθμός τροχίσκων4
Προσέγγιση χειριστή13 1 / 2 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Power12V DC
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Περιστρεφόμενο ύψος37 "
Τάση12V DC
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος57.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 416.7
Ύψος πλοίου (cm)74.45
Μήκος πλοίου (cm)166.85
Πλάτος πλοίου (cm)145.42
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΎψοςΜήκοςΑριθμός τροχίσκωνΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€7,201.93
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVM TMS-20-ΑΕΡΑ-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Πνευματικός€7,201.93
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό Ασύρματο€7,201.93
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€7,743.14
VESTIL TMS-40-AIR Περιστροφικό Κλίση Ποδιού Αέρα/Λαδιού Master Straddle, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVQ TMS-40-ΑΕΡΑ-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Πνευματικός€7,743.14
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, με 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Ηλεκτρικό καλώδιο€9,749.21
VESTIL TMS-60-AIR Περιστροφικό Κλίση Ποδιού Αέρα/Λαδιού, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVU TMS-60-ΑΕΡΑ-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Πνευματικός€9,749.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, με 4000 Lb. Χωρητικότητα
€7,740.22 /μονάδα