Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-12, μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUV

VESTIL Τηλεσκοπική σκάλα TLAD-12, μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUV Μοντέλο: TLAD-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπική σκάλα
Χωρητικότητα225 lbs.
Κλειστό βάθος3 1 / 2 "
Κλειστός Ύψος32 "
Κλειστό πλάτος19 1 / 4 "
Αξιολόγηση καθηκόντων225 lbs.
Ύψος32 "
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Ύψος κορυφής βήματος12 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος κορυφής βήματος6 πόδια.
Αριθμός βημάτων12
Ανοιχτό βάθος (σε.)3-1/2
Ανοιχτό ύψος150 ίντσες
Άνοιγμα πλάτους19-1 / 4 ίντσες
Βάθος βημάτων1.5 "
Πλάτος19.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγιστη. Ύψος κορυφής βήματοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-10, Μέγεθος 6 ιντσών, 10 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-10€473.91
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-12-1A, Μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 300 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 πόδια.11€751.49
Τηλεσκοπική σκάλα VESTIL TLAD-15-1, μέγεθος 6 ιντσών, 15 πόδια 250 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 πόδια.15€795.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τηλεσκοπική σκάλα TLAD-12, μέγεθος 6 ιντσών, 12 πόδια 225 λίβρες. Χωρητικότητα
€569.69 /μονάδα